Vörösréz tömítőgyűrű
Vörösréz tömítőgyűrű
ALÁTÉT-TÖM-VRÉZ-18X26X1,5
Cikksz. 046018 26
EAN 4045727840290
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 18 mm |
Külső átmérő (d2) | 26 mm |
Vastagság (b) | 1,5 mm |
Anyag | Réz |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Alfa Romeo |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Alfa Romeo: 55196309 |