Vodováha z lehkého kovu
Vodováha z lehkého kovu
VODOVÁHA Z LEHKÉHO KOVU-200
Obj. č. 0714644450
EAN 4065746325301
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající čitelnost a dlouhá životnost
- Blok vodováhy z akrylového skla s trvale natištěnými značkovací linkami v bublině
Beze změn barvy tekutiny, maximální přesnost i při kolísajících teplotách
- Fluorescenční bublinková kapalina, vysoce odolná vůči UV záření
Velmi snadné čištění
- Velmi hladký povrch díky jemnému práškovému povlaku ve stříbře
Robustní konstrukce s vysokou přesností měření
- Koncové krytky odolné proti nárazům chrání profil vodováhy před deformací
- Vodováha má přesnost měření v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m.
Datové listy(X)
| Délka (L) | 200 cm | 
| Výška (H) | 50 mm | 
| Šířka (B) | 20 mm | 
| Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m | 
| Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |