Vodováha z lehkého kovu
Vodováha z lehkého kovu, litá, mag.
VODOVÁHA 25 CM S MAGNETEM
Obj. č. 0714644125
EAN 4050642417717
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní, přesná a všestranná
- Kompaktní design usnadňuje přepravu a mít nástroj blízko při ruce
- Velmi snadné čtení a určení úhlu náklonu pro snadné použití
- Přesná měření pomocí šestičárkové trubičky vodováhy pro gradienty 1 až 2 %
- 360° otočná úhlová trubička vodováhy s měřítkem pro přímé měření náklonu
- Výkonné magnety ze vzácných zeminy pro extra pevné udržení na trubkách, profilech a ocelových konstrukcích
- Frézovaný měřicí povrch s drážkou tvaru V pro velmi vysokou přesnost
Pro nejnáročnější aplikace
- Bloky trubiček vodováhy s fluorescenční kapalinou
- Vysoká odolnost proti UV záření zabraňuje zabarvení kapaliny
- Robustní a odolná díky mimořádně pevnému hliníkovému profilu z litého hliníku
Datové listy(X)
Robustní konstrukce je ideální pro nejnáročnější aplikace v kovoobrábění, konstrukci a jakékoli aplikaci vyžadující kompaktní vodováhu.
Délka (L) | 25 cm |
Výška (H) | 20 mm |
Šířka (B) | 50 mm |
Počet magnetů | 2 ks |
Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0,75 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |
Přesnost měření nad hlavou ve stupních | 0,043 Stupňů |