Vodováha LIMITOVANÁ EDICE se dvěma úchyty
Vodováha s 2 držadly LE
VODOVÁHA-L80CM-2MSRESRF-2RUK
Obj. č. 0714644925
EAN 4099618896910
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné měření
- Vysoká přesnost i při měření nad hlavou díky dvěma frézovaným měřícím plochám
- Dvě ergonomické rukojeti a tři libely pro optimální manipulaci
- Souvislý profil umožňuje čistou hranu značení
Robustní provedení a dlouhá životnost
- Skvělý pomocník na staveniště
- Stabilní profil s nízkou torzí s pogumovanými koncovkami pro tlumení nárazů
- Profil bez vybrání umožňuje dodatečnou ochranu libel
- Vysoká odolnost vůči UV záření a maximální přesnost v případě teplotních výkyvů
Svislé libely lze prohlížet z různých úhlů
- Další pohled na svislé libely přes horní frézovaný měřicí povrch díky zabudované zrcadlové úpravě
- Dvě vertikální libely vodováhy znamenají, že se při čtení t libel nemusíte zbytečně natáčet
Datové listy(X)
Pro přesná měření ve stavebnictví, renovačních projektech a dokončování interiérů, kde je vyžadováno přesné vyrovnání.
Délka (L) | 80 cm |
Výška (H) | 66 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Přesnost měření (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření nad hlavou (na délku) | 0,5 mm/m |
Přesnost měření stupně | 0,029 stupňů |