Vodicí minikolečko
Kolečko, miniaturní
NABYTVALE-LENK-MINI-TVRD-D27MM-50KG
Obj. č. 0683567003
EAN 4049557482644
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kolečka s měkkým vzorkem mají vynikající kluzné vlastnosti na tvrdších podlahách, chrání podlahu před poškrábáním. Před použitím zkontrolujte, jestli je podlaha odolná vůči promáčknutí (zejména parkety nebo podobné podlahy).
Datové listy(X)
Tvrdý vzorek kolečka pro textilní podlahové krytiny, měkká vzorek kolečka pro kámen, dřevo, dlažbu a ostatní netextilní podlahové krytiny
|  | |
| Povolené zatížení | 50 kg | 
| Šířka role (L) | 13 mm | 
| Průměr válce (D) | 27 mm | 
| Výška (H) | 31 mm | 
| Šířka (E) | 64 mm | 
| Vrtací hloubka (B) | 17 mm | 
| Průměr vrtáku | 50 mm | 
| Konstrukční výška (h) | 14 mm | 
| Délka (A) | 64 mm |