Vnitřní a vnější odjehlovač
Vnitřní a vnější odhrotovač pro nerezovou ocel
ODGROTOVACI FREZA PRO NEREZ 10-54 MM
Obj. č. 071491 21
EAN 4038898105268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé a rovnoměrné odstranění otřepů
Kalené a broušené řezné hrany
Datové listy(X)
| Délka (L1) | 85 mm | 
| Min./max. řezný výkon pro ocelovou trubku | 10-54 mm | 
| Vnější průměr (D) | 65 mm | 
| Min. řezný výkon v palcích pro ocelovou trubku | 1/8 in | 
| Řezný výkon v palcích pro ocelovou trubku | 13/4 in | 
| Max. řezný výkon pro ocelovou trubku | 54 mm |