Vložka s vnitřním závitem WIT-IG, pozinkovaná ocel pro injektážní systémy WIT-VM 250 do zdiva
Pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG, pozinkovaná ocel
ZÁVITOVÉ POUZDRO 8X80 PRO WIT HMOŽ.
Obj. č. 0903461081
EAN 4045727557402
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Do pórobetonu je povoleno použít pouze kotvení s děrovanou objímkou WIT-SH 18/95!
Datové listy(X)
- Pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG lze použít pro injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo – plné i děrované zdivo, autoklávovaný pórobeton
- WIT-IG, pozinkovaná ocel, lze použít v suchých interiérech
Vnitřní závit | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 93 mm |
Min./max. hloubka zašroubování | 8-20 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku do děrovaného pouzdra (d 0) | 18 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 100 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 95 mm |
Vhodné pro děrované pouzdro | 118/95 |
Potřebný vstřikovací beton | WIT-VM 250 |
Schválení | ETA-13/1040 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!