Vložka s vnitřním závitem WIT-IG, nerezová ocel A4 pro injektážní systémy WIT-VM 250 do zdiva
Pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG, nerezová ocel A4
HMO-(ZIT-VZ)-A4-M6X93
Obj. č. 0903462061
EAN 4045727558126
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Do pórobetonu je povoleno použít pouze kotvení s děrovanou objímkou WIT-SH 18/95!
Datové listy(X)
- Pouzdro s vnitřním závitem WIT-IG A4 lze použít pro injektážní systém ALLROUNDER WIT-VM 250, zdivo – plné i děrované zdivo, autoklávovaný pórobeton
- WIT-IG A4, nerezová ocel A4, lze používat v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.
Vnitřní závit | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 93 mm |
Min./max. hloubka zašroubování | 8-20 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku do děrovaného pouzdra (d 0) | 18 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 100 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 95 mm |
Vhodné pro děrované pouzdro | 118/95 |
Potřebný vstřikovací beton | WIT-VM 250 |
Schválení | ETA-13/1040 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!