Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
VLOŽKA DO KUFRU ASS 18-1/2 COMPACT-8.4.2
Obj. č. 5801842406
EAN 4062856097012
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Vrtací šroubovák |
Vhodné pro kufr | Systémový kufr 8.4.2 |
Délka | 462,5 mm |
Šířka | 335 mm |
Výška | 108 mm |
Systémový rozměr | 8.4.2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 490,000 g |
Materiál | PS – polystyren |