Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vliesscheibe SC-DH 3M Scotch-Brite

Vliesschleifscheibe 3M SCDH
SB IPS SC-DH A MED 125X22 20/CTN

Art.-Nr. 5M65119

EAN 4046719773688

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vliesscheibe SC-DH 3M Scotch-Brite

Art.-Nr. 5M65119

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verblenden, entgraten, reinigen, finishen, mattieren

Durchmesser (Ø)

125 mm

Farbe

Rotbraun

Körnung

Mittel

Drehzahl max.

3800 U/min

Empfohlene Drehzahl

1500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen