Vízvezetékszerelői lemezlyukasztó készlet
Lemezlyukasztó készlet, szaniter
LEMEZLYUKASZTÓ-KSZLT-SZANITER
Cikksz. 0619005
EAN 4024835899666
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Három vágóhegy
- A megmunkálandó anyag kevésbé deformálódik
- Nem ragad be és nem hajlik meg a húzócsavar
- Nem károsodik a csavarmenet
- Jobb alátámasztás
Négy rovátka a szerszámon
a keresztvonalhoz való tökéletes igazodás érdekében.
Max. 2,0 mm-es anyagvastagságig használható
Acélban (St37), alumíniumban, rézben és GFRP-ben
Tartalom:
- 1 db lyukasztó, átm. 28,3 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db lyukasztó, átm. 31,7 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db lyukasztó, átm. 35,0 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db AF 17 csillag-villáskulcs
- 3 db húzócsavar, 12,9, M10x1x50
- A hulladék könnyebben kiesik a matricából, ha a lyukasztás után a lyukasztót 2–3 fordulattal elforgatja a matricában.
- Előfúráshoz: Spirálfúró, HSCo, átm. 11,0 mm, cikksz.0626001100
- A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 08931101
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 4 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 931,000 g |
DRWBLT-HOPNCH-M10X1-L50MM
HOPNCH-TENSSCR-D31,7MM
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW17