Vizuális fagyálló-, akku- és AD Blue-vizsgáló
Vizuális fagyálló-, akku- és AD Blue-vizsgáló
OPTIKAI-FAGYÁ/AKKU/ADBLUE-VIZSGÁLÓ
Cikksz. 0704510
EAN 4050642800663
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A kijelzés pontosságának egyszerű tesztelése desztillált vízzel
Automatikus hőmérséklet-kiegyenlítés 10 °C–30 °C között
A pontos mérési eredmény meghatározása a fénytörés elvének alkalmazásával történik
Megbízható kijelzés a világosat és a sötétet elválasztó éles vonal révén
Az egyéni látásélességhez állítható felbontás
Megkülönbözteti a propilén-glikol és az etilén-glikol fagyállókat
- A propilén-glikolt főként Európán kívül használják fagyállóként
 - Európában főként az etilén-glikolt használják fagyállóként
 
Pontos eredmény különböző összetételek esetén is
Tartalma:
- Optikai vizsgálóműszer
 - 2 db elszívó pipetta
 - Csavarhúzó kalibrálása
 - Tok
 - Kezelési útmutató
 - Tisztítókendő
 
Adatlapok(X)
1. Ellenőrizze a prizma és a fedőlap tisztaságát
2. Pipetta használatával helyezzen egy csepp tesztfolyadékot a prizmára
3. Csukja le a fedőlapot
4. A sötétet a világostól elválasztó vonal fog megjelenni a skálán
5. A teszt befejezését követően tisztítsa meg a prizmát és a fedőlapot egy tiszta és száraz kendővel
Min. hőmérsékleti feltételek  | -50 °C  |