Vízszintes forgólézer, RL2-14
Forgólézer, RL2-14
AUTOMATA LÉZERSZINTEZŐ RL2-14
Cikksz. 5709300302
EAN 4053479208305
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon nagy pontosság, még rossz időjárási viszonyok esetén is
Megfelelés: ISO 17123-6
Használata időt takarít meg
Az automatikus önszintezés csupán néhány másodpercet vesz igénybe
Megakadályozza a színezési hibákat
Az automatikus szintezés-figyelés megakadályozza a szél, a puha felületek és az állványt érő ütések okozta szintezési hibákat.
Teljes védelem a szennyeződéssel és vízzel szemben
IP67 védettségi kategória
Az akkumulátorok nem képezik a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
- Szintek átvitele
- Vízszintes beállítás kül- és beltérben
- Alapgödrök kiásásának megfigyelése
- Álmennyezetek
Lézerosztály | 2 |
Hatótávolság | 400 m |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/10m |
Önszintezési tartomány (+/-) | 5 fok |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Tölthető akku/akku típusa | Alkáli |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Min./max. tárolási hőmérséklet | -20 eddig: 70 °C |
Min. alkalmazási hőmérséklet | -10 °C |
Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C |
Max. alkalmazási hőmérséklet | 50 °C |
Max. használati időtartam | 60 ó |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!