Vízsugár szabályozó, belső, vízfelhasználás-korlátozó
Belső, vízsugár szab., vízkő/víztakarékosság-korl.
SZABÁLYZÓ-JETREG-WB-50P-(M22-24)
Cikksz. 0888950109
EAN 4024835191357
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag képernyő
- Csökkenti a vízkőlerakódást
- Vandálbiztos, a képernyő nem nyomható be
Adatlapok(X)
A következő fúvókához: | M22/24 |
Anyag | Műanyag |
Szín | Zöld |
Min./max. áramlási kapacitás | 7,5-9 l/perc |
Átfolyási teljesítmény feltételei | 3 bar nyomáson |