Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vizsgálószerszám-készlet, 8 részes

Vizsgálószerszám-készlet, 8 részes
VIZSGÁLÓ-TÜKÖR-KÉSZLET-8DB

Cikksz. 071435 353

EAN 4045989381043

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vizsgálószerszám-készlet, 8 részes

Cikksz. 071435 353
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
Segédeszköz járművizsgálati munkákhoz.
  • Ideális a nehezen rálátható helyeken végzett vizsgálatokhoz

  • Képes a nehezen elérhető helyek megvilágítására

  • A nehezen elérhető helyeken elveszett tárgyak megtalálásához


Tartalma:


1 teleszkópos kar, hossza 190–655 mm, 1/4-es gyorskioldóval


1 db négyzet alakú tükör, 64x42 mm, forgócsuklóval


1 db kerek tükör, átmérője 60 mm, forgócsuklóval


1 db kiváló minőségű LED lámpa maximum 100 000 óra élettartammal


1 db mágnes, átmérője 17 mm, kb. 3,6 kg erővel


3 db LR 44 cellás akkumulátor (cikkszám: 082708 13)


1 db szivacsbetétes tárolókoffer

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Motorokon, fogaskerekeken, csuklókon, géptérben stb. végzett vizsgálatokhoz

Darabszám a készletben

8 darab

Hosszúság x Szélesség x Magasság

240 x 110 x 50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk