Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vizsgálókészlet, kombi, 12 V

Vizsgálókészlet, kombi, 12 V

Cikksz. 0555772123

EAN 4045727540954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vizsgálókészlet, kombi, 12 V

Cikksz. 0555772123
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
Utánfutó csatlakozók és vontató jármű dugaszolóaljzatok ellenőrzése

Túlterhelés elleni védelem


A vizsgálókészlet közepén lévő LED jelzi, hogy elvégezhető-e a vizsgálat, vagy túlterhelés áll-e fenn



Üzemi feszültség


12 V DC / 3 V DC



Szállítási terjedelem


  • Vizsgálókészlet 4,5 m-es kábellel és kombi csatlakozóval

  • Rövid adapter 7-pólusú utánfutó csatlakozók vizsgálatához

  • Lítium gombelem, 3 V, CR 2032

  • Praktikus tartótokban szállítva

ISO 1724, ISO 11446 és ISO 3732 megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

CAN-busz rendszert tartalmazó járművekhez is használható


7-pólusú és 13-pólusú dugaszolóaljzatok vizsgálata a járművön:



A vizsgálókészlet az utánfutót modellezi


Működés-ellenőrzés:

A LED-nek (9(-) 10(-)) be kell kapcsolnia


A vizsgálókészlet egy 4,5 m-es beépített kábellel rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a vizsgálatot egy személy is elvégezhesse




7-pólusú és 13-pólusú csatlakozók vizsgálata a járművön:



A vizsgálókészlet a vontató járművet modellezi, elemmel működik (3 V-os gombelem)


7-pólusú csatlakozók vizsgálatakor a mellékelt adaptert kell használni

Kábelhossz

4,5 m

Min. névleges feszültség

3 V/DC

Max. névleges feszültség

12 V/DC

Max. áramerősség

0,2 mA

Min. munkahőmérséklet

5 °C

Max. munkahőmérséklet

40 °C

Ház anyaga

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Tartalmaz: Vizsgálókészlet, kombi, 12 V:
1 x
Lítium gombelem, 3 V

GOMBELEM-LÍTIUM-CR2032-3V

Leírás: Alacsony szintű önkisülés
Mennyiség: 1 x