Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízpumpafogó, önbeállító

Vízpumpafogó, önbeálló
AUTOMATA VÍZPUMPAFOGÓ 250 MM

Cikksz. 071402 85

EAN 4047376883031

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízpumpafogó, önbeállító

Cikksz. 071402 85
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
Önbeálló vízpumpafogó, több érintkezési ponttal

Mindig a megfelelő nyitási szélesség


Az automatikus beállításnak köszönhetően nem kell a megfelelő nyitási szélességet keresni.



Robusztus


Speciálisan edzett fogak (51 HRC) és rugós lengéscsillapítók

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság collban (L)

10 hüvelyk

Hosszúság (L)

250 mm

Min./max. befogási tartomány

10-32 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk