Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Vízpumpafogó, állítható
VÍZPUMPA FOGÓ
Cikksz. 071402 71
EAN 4011231707459
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pirosra festett, csúszásgátló fogantyú
- Edzett króm-vanádium acél
- Induktív edzett fogazás
- Köszörült fej
- Önszorító csöveknél és anyáknál
- Nem csúszik meg a munkadarabon
Adatlapok(X)
Csövekhez, csavaranyákhoz és lapos munkadarabokhoz
![]() | |
Hosszúság collban (L) | 10 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10-32 mm |
Szorítópofa hossza (E) | 36 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 16 mm |
Pofavastagság (C) | 7,5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
ISO | 8976 |
Markolat anyaga | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Sima |