Víznyomó tartály Gyémánt magfúró technikához
Víznyomó tartály
TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Manométer tartálynyomáshoz (max. 6 bar)
- Töltési térfogat 10 l
- Tömlő hosszúsága 2,5 m
- Biztonsági szelep a túlnyomás megelőzéséhez, valamint a maradék nyomás kieresztéséhez
- Nagyméretű töltőtölcsér
Adatlapok(X)
Olyan fúrási munkálatokhoz, ahol nincs az építési területen vízcsatlakozás.
Folyadék térfogat | 10 l |
Tartály kapacitása | 13 l |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Anyag | Acél |
Magasság x Szélesség | 650 x 255 mm |
Tömlőhossz | 2,5 m |
Terméktömeg (darabonként) | 5997,000 g |