Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízmértékek könnyűfémből

Könnyűfém vízmérték, présöntött, mágneses
KÖNNYŰFÉM VÍZMÉRTÉK-L25CM

Cikksz. 0714644125

EAN 4050642417717

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízmértékek könnyűfémből

Cikksz. 0714644125
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
Robusztus könnyűfémből készült, vízszintes hatsoros libellával, 360°-ban forgatható libellával és függőleges libellával

Kompakt, precíz és sokoldalú


  • A kompakt kialakítás megkönnyíti a szállítást és a kéznél tartást

  • Rendkívül könnyen leolvasható és könnyen meghatározható dőlésszögek a könnyű használat érdekében

  • Pontos mérések a hatsoros libellával 1–2%-os gradiensek esetén is

  • 360°-ban elfordítható libella, skálával a közvetlen dőlésméréshez

  • Erős ritkaföldfém mágnesek a csövekre, profilokra és acélszerkezetekre történő extra erős rögzítéshez

  • Mart mérőfelület V alakú horonnyal a nagyon magas szintű pontosság érdekében


A legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz


  • Fluoreszkáló szintmérő folyadékkal töltött libellák

  • Magas szintű UV-állóság, mely megakadályozza a folyadék elszíneződését

  • Robusztus és tartós az extra erős öntött alumínium profilnak köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A robusztus kialakítás ideálissá teszi a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz a fémmegmunkálásban, az építőiparban és minden olyan alkalmazásban, ahol kompakt vízmértékre van szükség.

Hosszúság (L)

25 cm

Magasság (H)

20 mm

Szélesség (B)

50 mm

Mágnesek száma

2 darab

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk