Vízmértékek könnyűfémből
Könnyűfém vízmérték, erős
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-30CM
Cikksz. 0714644203
EAN 4050642408692
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
- Akrilüveg libellaegység beépített korróziómentes leolvasó gyűrűkkel és fluoreszkáló szintmérő folyadékkal
- Magas szintű UV-állóság, mely megakadályozza a folyadék elszíneződését
- Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében
Nagy pontosság
- Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén
- Robusztus könnyűfém profil a pontos mérésekhez
Adatlapok(X)
A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására.
![]() | |
Hosszúság (L) | 30 cm |
Magasság (H) | 20 mm |
Szélesség (B) | 50 mm |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0,75 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 0,043 fok |