Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-20CM

Cikksz. 0714644202

EAN 4050642408685

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízmértékek könnyűfémből

Cikksz. 0714644202

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.

Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam


  • Akrilüveg libellaegység beépített korróziómentes leolvasó gyűrűkkel és fluoreszkáló szintmérő folyadékkal

  • Magas szintű UV-állóság, mely megakadályozza a folyadék elszíneződését

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében


Nagy pontosság


  • Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén

  • Robusztus könnyűfém profil a pontos mérésekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására.

Hosszúság (L)

20 cm

Magasság (H)

20 mm

Szélesség (B)

50 mm

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk