Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízmértékek könnyűfémből

Könnyűfém vízmérték, erős
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-180CM

Cikksz. 0714644218
EAN 4050642409071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízmértékek könnyűfémből

Cikksz. 0714644218
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
Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.

Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam


  • Akrilüveg libellaegység beépített korróziómentes leolvasó gyűrűkkel és fluoreszkáló szintmérő folyadékkal

  • Magas szintű UV-állóság, mely megakadályozza a folyadék elszíneződését

  • Nagyon sima felület piros elektrosztatikus porszórt bevonattal a könnyű tisztítás érdekében


Nagy pontosság


  • Optimalizált jelzőbuborék-mozgás a pontos munkavégzéshez ingadozó hőmérsékleten, bármilyen időjárás esetén

  • Robusztus könnyűfém profil a pontos mérésekhez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A vízmérték számos területen használható, például az építőiparban, az asztalosiparban, a szerelésben, a kert- és tájépítészetben vagy a járművek pontos beállítására.

Hosszúság (L)

180 cm

Magasság (H)

20 mm

Szélesség (B)

50 mm

Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve)

0,5 mm/m

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve)

0,75 mm/m

Mérési pontosság fokban

0,029 fok

Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél

0,043 fok

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk