Vízmérték LIMITÁLT KIADÁS, két fogantyúval
Vízmérték 2 nyéllel, LE
VÍZMÉRTÉK-80CM-2MÉRŐPONT-GUMIVÉG-80YRS
Cikksz. 0714644925
EAN 4099618896910
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz mérések
- Nagy pontosság még fej feletti pozícióban is a két mart mérőfelületnek köszönhetően
- Két ergonomikus fogantyú és három libella az optimális kezelés érdekében
- A folytonos profil révén egyértelműen látható a jelölőszél
Nagy ellenállóképesség és hosszú élettartam
- Ideális építési területeken történő használatra
- Stabil, nagy torziós merevségű, gumírozott zárókupakokkal az ütéselnyelés érdekében
- A bemetszések nélküli profil további védelmet nyújt a libelláknak
- Nagymértékű ellenállás UV-sugárzással szemben, és maximális pontosság hőmérséklet-ingadozások esetén
A függőleges libellák különböző szögekből láthatók
- A felső mart mérőfelületen keresztül a függőleges libellák további szögből láthatók, a tükörpolírozott felületnek köszönhetően
- Két függőleges libella, amelyek kiküszöbölik a szint leolvasásához szükséges kényelmetlen fejtartást
Adatlapok(X)
Precíz mérésekhez építési, felújítási projektekben és belső burkolatokhoz, ahol pontos beigazítás szükséges.
Hosszúság (L) | 80 cm |
Magasság (H) | 66 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 0,5 mm/m |
Mérési pontosság fokban | 0,029 fok |