Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízcsőbilincs fogó, feszítő bovdennel

Vízcsőbilincs fogó, feszítő bovdennel
FLEXIBILIS-CSŐBILINCS-FOGÓ

Cikksz. 1952004725

EAN 4062856072514

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízcsőbilincs fogó, feszítő bovdennel

Cikksz. 1952004725
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
Ezek a fogók az önfeszítő/önzáró rugós csőbilincsek kinyitásához használhatók.

Bilincsek biztonságos kezelése nehezen hozzáférhető helyeken


Fogó feszítő bovdennel



Min. 30 000 ismétlésre tervezve


40%-kal erősebb bovden, mint a hagyományos fogókon



A bovden feszességének gyors változtatása


Szabadalmaztatott gyorskioldó rögzítőelemmel



A bilincs nyitott állapotban van rögzítve, hogy a bilincset mindkét kézzel kioldja és leszerelje a csőről


Beépített mikroretesz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas a legtöbb vízcsőbilincs típushoz

Hosszúság (L)

640 mm

Min./max. befogó átmérő (D)

18-54 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk