Vízálló érintkezőház TE Superseal, 1.5 sorozat
Vízálló érintkezőház,
CSATLAKOZÓ-VÍZHATLAN-4PÓLUSÚ
Cikksz. 05551024
EAN 4024835352413
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megfelel az IEC 529, és a DIN 40050 IP 67 szabványnak
Adatlapok(X)
Gépkocsi, tehergépkocsi, építő/mezőgazdasági gépek, motorbiciklik, hajóépítés, stb.
Elektromos pólusszám | 4 darab |
Érintkezőméret | 1.5 |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,35-2,5 mm² |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Max. névleges feszültség | 24 V/DC |
Max. áramerősség | 14 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 125 °C |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!