Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vízálló érintkezőház TE Superseal, 1.5 sorozat

Vízálló érintkezőház,
CSATLAKOZÓ-VÍZHATLAN-3PÓLUSÚ

Cikksz. 05551023

EAN 4024835352390

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vízálló érintkezőház TE Superseal, 1.5 sorozat

Cikksz. 05551023

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megfelel az IEC 529, és a DIN 40050 IP 67 szabványnak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépkocsi, tehergépkocsi, építő/mezőgazdasági gépek, motorbiciklik, hajóépítés, stb.

Elektromos pólusszám

3 darab

Érintkezőméret

1.5

Max. huzalkeresztmetszet

0,35-2,5 mm²

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Max. névleges feszültség

24 V/DC

Max. áramerősség

14 A

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 125 °C

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTŐ GYÜRŰ

x 100 db
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-SÁRGA-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz

TÖMÍTÉS-PIROS-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 db
Lapos érintkező, MINI MIC SRS 1,5

ELEKTROMOS CSÚSZÓSARU 1,5-2,5

x 100 db
Lapos érintkező, MINI MIC SRS 1,5

CSÚSZÓSARU-1,5X0,8MM-(0,75-1,5QMM)

Lapos érintkező, MINI MIC SRS 1,5

KÁBELSARU-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5SMM)

x 100 db
Sarukiszedő

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
x 1 db
Univerzális kiszerelőszerszám

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Másodlagos reteszelések kioldásához
x 1 db
Érvéghüvelyfogó Beépített illesztőcsappal

FOGÓ-SARUZÓ-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5 sorozat
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk