Vízálló aljzatház
Vízálló aljzatház, TE
CSATLAKOZÓ-HÁZ-VÍZHATLAN-5PÓLUSÚ
Cikksz.
05551035
EAN 4024835352536
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
TE Superseal, 1,5 sorozat
Megfelel az IEC 529, és a DIN 40050 IP 67 szabványnak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Gépkocsi, tehergépkocsi, építő/mezőgazdasági gépek, motorbiciklik, hajóépítés, stb.
Elektromos pólusszám | 5 darab |
Érintkezőméret | 1,5 mm |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,35-2,5 mm² |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Max. névleges feszültség | 24 V/DC |
Max. áramerősség | 14 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 125 °C |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!