Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vision védőszemüveg

Védőszemüveg, Vision
VÉDŐSZEMÜVEG-EN166-VISION-CLEAR

Cikksz. 0899103145

EAN 4045989776160

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vision védőszemüveg

Cikksz. 0899103145
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
Sportos, dinamikus fémkeretű védőszemüveg a tökéletes védelemért munka közben.
  • Maximális biztonság optimális kényelemmel

  • Kiváló minőségű acélkeret

  • Kitűnő illeszkedés, még kis arcméret esetében is

  • Kiváló minőségű polikarbonát lencsék: Kül- és beltérben páramentes

  • A csavar nélküli szár magas fokú biztonságot nyújt mechanikai igénybevétel esetén

  • Mikroszálas táska a szemüveg tárolására és tisztítására (a szállítási terjedelem része)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

380 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 FT

Terméktömeg (darabonként)

52,000 g

Üvegtábla védőbevonat

Kívül ködmentes, Ködmentes belső tér

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk