Visací zámek Diskus
Visací zámek, Diskus
ZAVZAMEK-THSKPS-A2-70MM
Obj. č. 0688904800
EAN 4049557377346
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nerezový vnitřní mechanizmus
- Velký počet různých zámků
- S přepážkou
- Paracentrický profil klíče
Datové listy(X)
|  | |
| Oblast použití | Vnitřní | 
| Typ zavírání | Se samostatným zamykáním | 
| Materiál skříně | Nerezová ocel | 
| Materiál spojky visacího zámku | Nerezová ocel | 
| Materiál klíčů | Mosaz | 
| Povrchová spona | 0 - nehodí se | 
| Povrch klíče | Poniklováno | 
| Povrch spony | Chromovaný | 
| Počet klíčů | 2 ks | 
| Průměr (A) | 70 mm | 
| Tloušťka pouzdra (B) | 26,5 mm | 
| Průměr konzole (D) | 10 mm | 
| Světlá výška závěsu (E) | 17 mm | 
| Světlá šířka závěsu (F) | 21 mm | 
| Vhodné pro | Nádoba, Box na nářadí, Vozík na nářadí, Stavební přívěs, Přívěs, Velká nádoba na odpad, Zamykací čep, Plnicí hrdlo oleje, Petlice |