Visací zámek Combi-Lock
Visací zámek, Combi-Lock
ZAVZAMEK-(COMSI-OTCZ)-MS-30MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vlastní 3místný nebo 4místný kód může nastavit uživatel a později kdykoli změnit, když je zámek otevřený
- Po zavření je třeba kód nastavit otáčením číslic
- Nejrůznější systémy zamykání
- Držák se zamyká po jedné straně
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Vnitřní |
Šířka skříně (A) | 30 mm |
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Počet válečků | 3 ks |
Materiál skříně | Mosaz |
Materiál spojky visacího zámku | Kalená ocel |
Povrchová spona | 0 - nehodí se |
Povrch spony | Chromovaný |
Tloušťka pouzdra (B) | 12,5 mm |
Výška skříně (C) | 41,6 mm |
Průměr konzole (D) | 5 mm |
Světlá výška závěsu (E) | 27 mm |
Světlá šířka závěsu (F) | 12,7 mm |
Vhodné pro | Box na nářadí, Vozík na nářadí, Zamykací čep, Petlice |