Villáskulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 14x18 mm
Villás nyomatékkulcs fej, 14x18 mm-es hajtással
NYVNYOMKULCS-14X18MM-PLUG-IN-4SZÖG-24MM
Cikksz. 0714750724
EAN 4065746691147
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas szűk helyeken való szerelési munkákhoz
- Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Négyszög csap betét | 14 x 18 mm |
Külső négyszög hajtás | 24 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
Hosszúság (L1) | 60,8 mm |
Fejhossz (L2) | 35,8 nm |
Fejátmérő (D1) | 52,4 mm |
Négylap magasság (D2) | 18,0 mm |
Hajtás collban | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!