Villás fej, sasszeg nélkül
DIN 71752 acél, horganyzott
VILLÁSCSUKLÓ-DIN71752-(A2K)-14X28
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatátmérő (d1) | 14 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M14 |
Hosszúság (l1) | 72 mm |
Ékhorony hossz (l2) | 28 mm |
Szélesség (a1) | 27 mm |
Belső szélesség (b1) | 14 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Csapszeg nélkül |
Forma | G |