Villás fej, sasszeg nélkül
DIN 71752 acél, vastagréteg passzivált
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatátmérő (d1) | 12 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M12 |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Ékhorony hossz (l2) | 48 mm |
Szélesség (a1) | 24 mm |
Belső szélesség (b1) | 12 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
Kivitel | Csapszeg nélkül |
Forma | G |