Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Villanyszerelői horonyvéső

Villanyszerelői hasítóvéső
RÉSVÉSŐ 2ÉLLEL KV.ELEKTR.MUNKÁHOZ

Cikksz. 071463 34

EAN 4011231720069

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Villanyszerelői horonyvéső

Cikksz. 071463 34
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
Horonyvéső 2 db ovális pengével, lapos ovális

Króm-vanádium légedzett acél



Edzett biztonsági ütőfej


Meggátolja a kidudorodást és az ütőfej szétforgácsolódását, szétrepedését.



Teljesen edzett nyél


Ezért különösen szívós és kopásálló.



Élesíthető penge



Olajálló PVC nyél


Megakadályozza az ütés során bekövetkező megcsúszásból eredő kézsérüléseket.



A visszapattanásból eredő hatásokat


elnyeli a nyél, nem továbbítódik a kézhez.



Nyolclapú nyél


Megakadályozza a szerszámok elgördülését, pl. állványzatokon.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

250 mm

Vágóél szélessége (S)

32 mm

Ütőfelület hossza x szélessége

23 x 13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk