Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E

Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E
VÉDŐSISAK-EL-SH3000

Cikksz. 0899200364

EAN 4099618471452

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Villanyszerelő védősisak, SH 3000 E

Cikksz. 0899200364
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
Egyénileg állítható és ergonomikus védősisak rövid sisakellenzővel

Teljesen zárt védősisakhéj villanyszerelők számára


  • Az EN 397 és az EN 50365:2002 (1000 VAC) előírásai szerint


Akadálytalan kilátás felfelé


  • A rövid sisakellenzőnek köszönhetően akadálytalan nagy látómező


Flexibilis függesztő pánt


  • Egyénileg állítható

  • Hatpontos textil felfüggesztés


Biztonságos illeszkedés és magas szintű kényelem


  • Optimalizált viselési helyzet a jobb ergonómia érdekében

  • Kényelmes textil függesztő pánt, amely illeszkedik a fej formájához

  • Nagy nyaktámasz a nagyobb mértékű támaszért és a magas szintű kényelemért

  • Szellőzés állítható szellőzőnyílások segítségével

  • A viselési helyzet még közelebb van a fejhez

  • Könnyű


Egyszerű, gyors szélességállítás


  • Beállítás kerekes racsnis rendszerrel


A nagyobb biztonság érdekében más felszerelésekkel könnyen kombinálható


  • A (30 mm-es) betétzsebek segítségével hallásvédők és arcvédők rögzíthetők a védősisakhoz


Az EN 397 (ipari védősisak) előírásai szerint, kiegészítő követelményekkel bevizsgálva


  • Nagyon alacsony (-30 °C) hőmérsékleten is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Min./max. méret

51 cm-65 cm

Belső felszerelés, sisak

6 pont

EN szabvány

397, 50365

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Tárolhatóság a gyártástól számítva

4 Évek

Használati idő

4 Évek

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
4 pontos állheveder SH 2000 és SH 3000 védősisakokhoz

ÁLLSZÍJ-4PONTOS-SH2000-HEZ

Állszíj a DIN EN 397 követelményeinek alkalmazásához
x 1 db
SLB 1 arcvédő az SH 3000 E villanyszerelő védősisakhoz

VÉDŐPLEXI-SLB1

Egyszerű felhelyezés és eltávolítás
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk