Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S

Villanyszerelő védősisak, SH 2000-E-S
VÉDŐSISAK-ELEKTROMOS-(SH-2000-E-S)-FEHÉR

Cikksz. 0899200236

EAN 4056807476698

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Villanyszerelő sisak SH-E 2000-S

Cikksz. 0899200236
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
Kényelmes villanyszerelő védősisak belső skálás beállítással

A sisakváz teljesen zárt, ezért villanyszereléshez alkalmas


Az EN 397 és az EN 50365 (1000 VAC) előírásai szerint



Optimális, gyors szélességállítás


Skálarendszer



Akadálytalan felfelé terjedő látómező


Rövid sisakcsúcs



Optimális illeszkedés és kényelem


6 pontos textil felfüggesztő pántok



Szemellenzőkkel és zajvédő fültokokkal kompatibilis


Adapterrendszer és oldalsó Euroslot adapterek



A EN 397 szabványra és a kiegészítő követelményeire tesztelve


  • Különösen alacsony, akár -30°C hőmérsékletig használható

  • Hegesztési fröcskölés elleni védelem (MM = olvadt fém)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Min./max. méret

51 cm-61 cm

Belső felszerelés, sisak

6 pont

EN szabvány

397, 50365

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Anyag

PE - polietilén

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
4 pontos állheveder SH 2000 és SH 3000 védősisakokhoz

ÁLLSZÍJ-4PONTOS-SH2000-HEZ

Állszíj a DIN EN 397 követelményeinek alkalmazásához
x 1 db
Villanyszerelő szemellenző, SLB 1 SH-E 2000-S villanyszerelő sisakhoz

VÉDŐPLEXI-SH2000-CL1

Ívképződés ellen védelmet nyújtó szemellenző, 1. osztály, 4 kA-ig
x 1 db
Villanyszerelő szemellenző, SLB 2 SH-E 2000-S villanyszerelő sisakhoz

VÉDŐPLEXI-SH2000-CL2

Ívképződés ellen védelmet nyújtó szemellenző, 2. osztály, 7 kA-ig
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Izzadságfelszívó pánt SH 2000 védősisakhoz/magasépítő sisakhoz

IZZADSÁGPÁNT-MAGASÉPÍTŐ SISAKHOZ-SH2000

x 10 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk