Vierkantmutter niedrige Form
DIN 562 Stahl 11H gelb verzinkt
MU-4KT-DIN562-11H-SW8-(A2C)-M5
Art.-Nr. 03370035
EAN 4038898094401
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 2,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 11H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 562 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Eckmaß (e) | 10,2 mm |