Vierkantmutter DIN 557, Stahl 5, blank
DIN 557 Stahl 5 blank
MU-4KT-DIN557-5-SW30-M20
Art.-Nr. 0337000020
EAN 4038898334750
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 20 mm |
Eckmaß (e) | 42,4 mm |