Vidlicová hlava DIN 71752, bez závlačky, žlutě pozinkovaná ocel
DIN 71752 žlutě pozinkovaná ocel
VIDLIC.HL-DIN71752-(A3C)-12X24
Obj. č. 440312 24
EAN 4045727061190
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr díry (d1) | 12 mm |
Spojovací závit (d2) | M12 |
Délka (l1) | 62 mm |
Délka štěrbiny (l2) | 24 mm |
Šířka (a1) | 24 mm |
Vnitřní šířka (b1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | Bez čepů |
Forma | G |