Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Videoendoszkóp, PRO PRO

Videoendoszkóp, PRO
VIDEÓENDOSZKÓP-PRO-(FASTA-ICP55)-D5,5MM

Cikksz. 071553 761
EAN 4045989616664

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

10 részes. Tökéletes vizsgálatra és dokumentációra nehezen hozzáférhető helyeken, autóipari, vízvezeték- és gázszerelési, építőipari, ipari, légi közlekedési, rendőrségi, vámhatósági szektorok számára videofelvétel és/vagy képalkotás révén. 5,5 mm x 1 m félmerev szondával.
  • „Élő” megfigyelés a színes TFT-kijelzőn keresztül, vagy rögzítés egyenesen SD-kártyára a többfunkciós konzolon

  • Felvételi funkció: Kép JPG formátumban, és film NTSC vagy PAL formátumban

  • Nagy teljesítményű akkumulátor: Két óra töltés, négy óra folyamatos használat

  • Optimális képminőség négy világító, tompítható mini-LED-del

  • Hordozható, hálózatfüggetlen rendszer

  • USB-kapcsolaton keresztüli átviteli opció

  • Direkt kábeles AV-csatlakoztatás

  • Szonda karcálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és az objektív védelme érdekében

  • Különböző szögben álló tükörkiegészítők az optimális látószögért

  • Digitális zoom és képtükrözés funkció
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

72.0 mm

Magasság

200.0 mm

Tölthető akku/akku típusa

Lítium

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min. hőmérsékleti feltételek

0 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

55 °C

Terméktömeg (darabonként)

2242.000 g

Tartalmaz: Videoendoszkóp, PRO PRO:
1 x
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-1M-FÉLMEREV-0FOK

Mennyiség: 1 x
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-70FOK-5,5MM

Leírás:
70 fok
Mennyiség: 1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-90FOK-5,5MM

Leírás:
90 fok
Mennyiség: 1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-110FOK-5,5MM

Leírás:
110 fok
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Endoszkóp videószonda, egyutas

ENDOSZKÓP SZONDA-ONEWAY-D4,5MM

4,5 mm-es kamera előre néző, 180°-kal elfordítható kivitelben
x 1 db
Endoszkópkamera, kettős szonda

ENDOSZKÓPPRB-F.ENDOSZKÓP-DUALCAMA-D4,9MM

4,9 mm-es kettős kamera 90°-os elülső és oldalsó nézettel
x 1 db
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-1M-FLEX-0FOK

x 1 db
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-3,9MM-1M-FÉLMEREV-0FOK

x 1 db