Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Videoendoszkóp, PRO Dual

Videoendoszkóp, PRO Dual
VIDEÓENDOSZKÓP-PRO-90FOK-D4,9MM

Cikksz. 071553 757

EAN 4061975395221

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Videoendoszkóp, PRO Dual

Cikksz. 071553 757
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
Tökéletes megtekintéshez és dokumentáláshoz videofelvétel és/vagy képrögzítés révén a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • 4,9 mm-es kettős kamera 90°-os elülső és oldalsó nézettel (cikksz. 071553 760)

  • Élő megfigyelés a színes TFT-kijelzőn keresztül

  • Felbontás 640 x 480 dpi

  • Rögzítés közvetlenül SD-kártyára a többfunkciós konzolon; JPG képformátum és NTSC vagy PAL videóformátum

  • Optimális képminőség két szabályozható fényerejű, fényes mini-LED-del

  • Szonda karcolásálló zafírüveggel a kiváló képminőség, valamint a kamera és objektív védelme érdekében

  • Négy órás használathoz mindössze két óra töltés szükséges

  • USB-kapcsolaton keresztüli átviteli opció

  • Direkt kábeles AV-csatlakoztatás

  • Különböző nagyítási funkciók és képtükrözési lehetőségek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területIdeális különböző iparágakban történő alkalmazásra, beleértve az autóipari, vízvezeték-szerelési, építőipari, ipari, légi közlekedési, rendőrségi és vámhatósági szektorokat is

Szélesség

72,0 mm

Magasság

200,0 mm

Tölthető akku/akku típusa

Lítium

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Ház anyaga

Műanyag

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min. hőmérsékleti feltételek

0 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

55 °C

Terméktömeg (darabonként)

2332,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Endoszkóp videószonda, egyutas

ENDOSZKÓP SZONDA-ONEWAY-D4,5MM

4,5 mm-es kamera előre néző, 180°-kal elfordítható kivitelben
x 1 db
Endoszkópkamera, kettős szonda

ENDOSZKÓPPRB-F.ENDOSZKÓP-DUALCAMA-D4,9MM

4,9 mm-es kettős kamera 90°-os elülső és oldalsó nézettel
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk