Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Videoendoskop PRO Dual

Videoendoskop PRO Dual
VIDEOSCOPE-PRO 90°-D 4.9 MM-DUAL CAM

Obj. č. 071553 757

EAN 4061975395221

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Videoendoskop PRO Dual

Obj. č. 071553 757
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
Pro dokonalé zobrazení a dokumentaci díky nahrávání videa a /nebo pořizování snímků na nepřístupných místech
  • 4,9mm duální kamera s 90° předním a bočním zobrazením (obj. č. 071553 760)

  • Sledování živého obrazu pomocí barevného displeje TFT

  • Rozlišení 640 x 480 dpi

  • Nahrávání přímo na kartu SD v multifunkční konzole; formát obrazu JPG a formát videa NTSC nebo PAL

  • Optimální kvalita obrazu se dvěma jasnými, stmívatelnými mini LED diodami

  • Sonda se safírovým sklem odolným proti poškrábání pro vysokou kvalitu obrazu a ochranu objektivu kamery

  • Pro provoz po dobu čtyř hodin stačí pouhé dvě hodiny nabíjení

  • Možnost přenosu přes připojení USB

  • Přímé připojení přes konektor AV a propojovací kabel

  • Různé funkce zoomování a možnosti zrcadlení obrazu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použitíIdeální pro aplikace v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, instalatérství, stavebnictví, průmyslu, letectví a pro policejní a celní složky

Šířka

72,0 mm

Výška

200,0 mm

Typ akumulátoru / baterie

Lithium

Počet akumulátorů / baterií

1 ks

Pevně namontovaný akumulátor / baterie

Ano

Materiál skříně

Plast

Stupeň krytí

IP 67

Min. teplotní podmínky

0 °C

Max. teplotní podmínky

55 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

2332,000 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Jednosměrná endoskopická videosonda

SONDA PRO-KLOUBOVÁ-ONE WAY-D 4.5 MM

4,5mm kamera s předním zobrazením, kterou lze otočit nahoru až o 180°
x 1 ks
Endoskopická kamerová sonda Dual

SONDA PRO DUAL CAM-D 4.9 MM

4,9mm duální kamera s 90° předním a bočním zobrazením
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace