Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Video endoszkóp, BASIC

Videoendoszkóp, BASIC
VIDEO-ENDOSZKÓP-BASIC-IP57-D5,5-L1M

Cikksz. 071553 962
EAN 4045989759873
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
Szélesség

30 cm

Magasság

45 cm

Csúcsátmérő

5.5 mm

Tömlőhossz

1 m

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4.0 darab

IP érintésvédelemi osztály

IP 57

Max. hőmérsékleti feltételek

55.0 °C

Terméktömeg (darabonként)

1480.000 g

Tartalmaz: Video endoszkóp, BASIC:
1 x
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-1M-FÉLMEREV-0FOK

Mennyiség: 1 x
Mágneses befogás
1 x
Mágneses befogás

MÁGNESES-ENDOSZKÓP-ADAPTER-5,5MM

Mennyiség: 1 x
Kampós rögzítés Objektív endoszkópokhoz
1 x
Kampós rögzítés Objektív endoszkópokhoz

KAMPÓS-ENDOSZKÓP-ADAPTER-5,5MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-70FOK-5,5MM

Leírás:
70 fok
Mennyiség: 1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-90FOK-5,5MM

Leírás:
90 fok
Mennyiség: 1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz
1 x
Tükörfeltét Objektív endoszkópokhoz

TÜKÖR-ENDOSZKÓP-110FOK-5,5MM

Leírás:
110 fok
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-1M-FLEX-0FOK

x 1 db
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-3,9MM-1M-FÉLMEREV-0FOK

x 1 db
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-3M-FLEX-0FOK

x 1 db
Endoszkóp szonda Objektív endoszkópokhoz

SZONDA-ENDOSZKÓP-5,5MM-10M-FLEX-0FOK

x 1 db
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz