Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Video Endoskop PRO Dual

Video Endoskop PRO Dual
ENDOSKOP-PRO-90GRD-D4,9MM

Art.-Nr. 071553 757

EAN 4061975395221

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Video Endoskop PRO Dual

Art.-Nr. 071553 757
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
Für die perfekte Sichtung und Dokumentation per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme an unzugänglichen Stellen
  • 4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht (Art.-Nr. 071553 760)

  • Live-Betrachtung über den FT-Farbmonitor

  • Auflösung 640 x 480 dpi

  • Aufnahme direkt auf die SD-Karte in der Multifunktionskonsole, Bildformat JPG und Videoformat NTSC- oder PAL

  • Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's

  • Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kameralinse und für eine hohe Bildqualität

  • Nur 2 Stunden laden für 4 Stunden Einsatz

  • Übertragungsmöglichkeit durch USB-Anschluss

  • Direktanschluss durch AV-Buchse und -Anschlusskabel

  • Diverse Zoomfunktionen und Bildspiegelungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietU.a. für die Bereiche Automobil, Sanitär, Bau, Industrie, Luftfahrt, Polizei, Zoll

Breite

72,0 mm

Höhe

200,0 mm

Akku-/Batterietyp

Lithium

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Temperatureinsatzbereich max.

55 °C

Lieferumfang

Handgerät, AV Kabel, Ladenetzteil, USB Kabel, Speicherkarte 2 GB, Reinigungs Set, Kunststoffkoffer

Produktgewicht (per Stück)

2332,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endoskop-Videosonde One Way

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-ONEWAY-D4,5MM

4,5 mm Kamera mit Frontansicht und bis zu 180° drehbar
x 1 St.
Endoskop-Kamerasonde Dual

ENDOSKOPSOND-F.ENDOSKOP-DUALKAMA-D4,9MM

4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht
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
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3