Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Víceúčelový tuk pro stavebnictví a zemědělství

MAZACÍ TUK VYSOKOTLAKÝ-BAU/AGRI-400G

Obj. č. 08938741

EAN 4053479867441

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový tuk pro stavebnictví a zemědělství

Obj. č. 08938741

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Mazivo EP-2 na bázi lithia/vápníku
  • Velká odolnost vůči vysokým tlakům díky přísadám EP

  • Vysoká pevnost v šikmém smyku

  • Velká odolnost proti zvětrávání

  • Vysoká odolnost vůči vodě a páře
Upozornění

Mazivo je dodáváno v plastové kartuši. Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné zejména pro silně zatížená zařízení a stroje, jako jsou stavební a zemědělské stroje. Provozní oblast zahrnuje širokou škálu aplikací, jako jsou těžce zatížená válečková ložiska a kuličková ložiska, pracovní válečková ložiska a podpůrná válečková ložiska, stříhací systémy za horka a za studena, válečková ložiska a kluzná ložiska apod. Ideální pro použití i v extrémně nepříznivých podmínkách, jako je vlhkost, pára, prach, bláto a za extrémních povětrnostních podmínek.

Hmotnost obsahu

400 g

Provedení

Kartuše

Báze mýdla

Lithium/vápník

Kód maziva

KP2K-30

Min./max. teplotní podmínky

-30 až 120 °C

Barva

Modrá

Třída NLGI / podmínky

2 / DIN 51818

Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky

300 mm²/s / při 40°C

Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137

Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi

Stupeň koroze 0-0

Svařovací tlak VKA

3400 N

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Základní olej

Minerální olej

Chování v přítomnosti vody / podmínky

1-90 / Podle normy DIN 51807-1

Systém mazání

Tuk

Pach/vůně

Typický pro produkt

Hustota

910 kg/m³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Max. teplotní podmínky

120 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

130 °C

Podmínka pro penetraci po prohnětení

Podle normy DIN ISO 2137

Podmínky pro třídu NLGI

DIN 51818

Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi

V závislosti na použití

Podmínka pro svařovací tlak VKA

Podle normy DIN 51350-4, test VKA

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje těžké kovy

Ano

S obsahem chlóru

0 - nehodí se

Odolné vůči

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční pákový mazací lis pro kartuše 400 g

RUČNÍ PÁKOVÝ LIS NA VAZELÍNU 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
x 1 ks
Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KARTUŠE

x 1 ks
Kovový přiváděcí díl Pro mazací pistole s ručním ovládáním

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO MAZNICI

x 1 ks
Hadice pro mazací lis

GUMOVÁ HADICE PRO LIS NA VAZELÍNU

Prodlužovací hadice s mazací hlavou
x 1 ks
Sklíčidlo Pro ruční pákové mazací lisy

NÁSTAVEC PRO TLAK. MAZNICI 10X1

x 1 ks
Maznice Easylock

EASYLOCK-ZAJIŠTĚNÍ MAZNICE

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
x 1 ks
Kombinované plnicí zařízení

PLNIČKA VAZELÍNY KOMBI

Plnicí zařízení pro profesionální, ekonomickou a čistou práci s mazivem
x 1 ks
Mazací pistole s ručním ovládáním Lube-Shuttle®

RUČNÍ LIS NA VAZELÍNU LUBE-SHUTTLE

Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove
Nitrile chemical protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
S bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace