Víceúčelový tuk IV
Víceúčelový tuk IV NSF
VÍCEÚČELOVÝ TUK TYP IV
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro práci ve styku s potravinami
- Přísady EP pro vysokou odolnost vůči tlaku
- Vynikající vlastnosti pro chod na sucho
- Účinný těsnicí efekt a ochrana proti korozi
Registrace NSF H1 (č.: 135924), splňuje požadavky USDA 1998 H1. Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami.
Mazivo je dodáváno v plastových kartuších! Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí!
Datové listy(X)
Syntetické, vysoce kvalitní mazivo s bílými pevnými mazivy pro potravinářský průmysl.
Před prvním plněním důkladně očistěte mazací bod. Naneste na mazané díly tenkou rovnoměrnou vrstvu. Dodržujte specifikace výrobce ložiska! Je-li to možné, nedopusťte smíchání s jinými mazivy. Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy co nejmenší množství.
Hmotnost obsahu | 0,4 kg |
Provedení | Kartuše |
Báze mýdla | Hliníkový komplex |
Kód maziva | KPFHC2R-40 |
Min./max. teplotní podmínky | -45 až 180 °C |
Barva | Bílá |
Třída NLGI / podmínky | 2 / DIN 51818 |
Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky | 350 mm²/s / při 40°C |
Min. bod skápnutí / podmínky | 250 °C / Podle normy DIN ISO 2176 |
Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137 |
Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi | Stupeň koroze 0 |
Svařovací tlak VKA | 3000 N |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Základní olej | Syntetický |
Systém mazání | Tuk |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,981 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Podmínka pro bod skápnutí | Podle normy DIN ISO 2176 |
Min. teplotní podmínky | -45 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 200 °C |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Podmínky pro třídu NLGI | DIN 51818 |
Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi | Podle normy DIN 51802, SKF Emcor test |
Podmínka pro svařovací tlak VKA | Podle normy DIN 51350-4, test VKA |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
S obsahem chlóru | Ne |
Odolné vůči | Voda, Slaná voda, Kyselina, Louh |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!