Víceúčelový tuk III
Víceúčelový tuk III
VÍCEÚČELOVÝ TUK TYP III
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze ho používat na místech zpracování nebo skladování potravin
- Vysoká přilnavost
- Stabilní při stlačení a odolný vůči oxidaci
- Zlepšuje účinnost těsnění
- Odolný vůči prachu a vodě
- Neobsahuje pryskyřice, kyseliny ani silikon
Registrace NSF H1 (č.: 135924), splňuje požadavky USDA 1998 H1. Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami.
Mazivo je dodáváno v plastové kartuši. Plastové kartuše zjednodušují skladování (zabraňují vytékání maziva za vysokých teplot). Kartuše skladujte na chladném a suchém místě ve svislé poloze! Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobcem vozidla, stroje nebo soustrojí! Další informace naleznete v technickém listu.
Datové listy(X)
Fyziologicky nezávadné bezbarvé mazivo s multifunkční kombinací přísad pro mazání a ochranu těsnění, klouby spojených a pohyblivých částí, u kterých hrozí přímý kontakt maziva s potravinami.
Před prvním plněním důkladně očistěte mazací bod. Naplňte domeček ložiska zhruba do poloviny. Dodržujte specifikace výrobce ložiska. Je-li to možné, nedopusťte smíchání s jinými mazivy. Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy co nejmenší množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Hmotnost obsahu | 0,4 kg |
Provedení | Kartuše |
Báze mýdla | Anorganický |
Kód maziva | KP2N-20 |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 130 °C |
Barva | Transparentní |
Třída NLGI / podmínky | 2 / DIN 51818 |
Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky | 200 mm²/s / při 40°C |
Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / Podle normy DIN ISO 2137 |
Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi | Stupeň koroze 0 |
Svařovací tlak VKA | 2200 N |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Základní olej | Lékařský bílý olej |
Chování v přítomnosti vody / podmínky | 0-90 / Podle normy DIN 51807-1 |
Systém mazání | Tuk |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,88 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Min. teplotní podmínky | -15 °C |
Max. teplotní podmínky | 130 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 150 °C |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Podmínky pro třídu NLGI | DIN 51818 |
Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi | Podle normy DIN 51802, SKF Emcor test |
Podmínka pro svařovací tlak VKA | Podle normy DIN 51350-4, test VKA |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
S obsahem chlóru | Ne |
Odolné vůči | Voda, Slaná voda, Kyselina, Louh |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!