Víceúčelový škrabák s úderovou koncovkou a šestihrannou čepelí
Multifunkční škrabák
UNIVERZÁLNÍ ŠKRABKA 75MM
Obj. č. 0714663355
EAN 4053479827254
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vytahovací oko pro odstraňování hřebíků a špendlíků
- Kulatý výřez pro čištění malířských válečků nebo trubek
- Špičatá čepel pro škrábání drážek nebo pro použití ve funkci stěrky na tmel
- Ergonomická 2dílná protiskluzová rukojeť tlumí údery kladiva
- Zrcadlově leštěná čepel škrabáku pro snadné čištění
- 1,8 mm tlustá čepel z nerezové oceli pro prevenci kontaktní koroze
Škrabák je určen pro použití s kladivem, ale při osekávání nenahrazuje sekáč.
Datové listy(X)
Odstraňování koberců, oškrabávání zbytků lepidla, aplikace tmelu
| Délka | 235 mm | 
| Šířka lopatky | 75 mm | 
| Délka břitu | 100 mm | 
| Materiál | Nerezová ocel 420 | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast |