Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Víceúčelový hliníkový žebřík

Víceúčelový žebřík s pracovní plošinou
ŽEBŘÍK ALU-4X3 SKLÁDACÍ

Obj. č. 0962931613

EAN 4053479827445

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Víceúčelový hliníkový žebřík

Obj. č. 0962931613

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Skladný žebřík, flexibilní pro použití jako žebřík k opření, jako dvojitý žebřík nebo jako pracovní plošina.

Úspora místa ve vozidlech a ve skladištích


Ve složeném stavu je kompaktní



Pevné, automaticky zapadající klouby s ocelovým drátem



Velmi odolný vůči krutu


Čtyřnásobné příruby a lisované spojení mezi příčkou a stojnou



Velmi dobrá odolnost vůči ohybu


Příčky vyrobeny z protlačovaného hliníku



Bezpečně stojí


Protiskluzové 2dílné patky



Bezpečné stoupání a sestupování


Rýhované příčky

Upozornění

Základna (včetně spojovacího materiálu) je součástí dodávky žebříku a lze ji namontovat v několika snadných krocích.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

ALU

Povrch

Základní

Počet příčlí

4 x 3

Šířka

0,35 m

Příčná délka

0,75 m

Příčné rozměry

64 x 25 mm

Rozměry lišty

64 mm x 25 mm

Vzdálenost příčlí

283 mm

Rozměry příčky

28 x 28 mm

Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2

Ne

Povolené zatížení

150 kg

Délka jako standardní žebřík

3,49 m

Stojící výška jako standardní žebřík

2,21 m

Pracovní výška jako standardní žebřík

3,71 m

Výškový dosah jako opěrný žebřík

4,21 m

Nakládací výška jako opěrný žebřík (při náklonu 70°)

3,29 m

Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výška při stání

1,57 m

Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Pracovní výška

3,07 m

Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Výškový dosah

3,57 m

Standardní žebřík se vzdáleností od stěny: Nakládací výška (při náklonu 75°)

2,57 m

Délka jako štafle

1,79 m

Postavení na výšku jako štafle

1 m

Pracovní výška jako štafle

2,5 m

Výškový dosah jako u štaflí

3 m

Délka kroku jako u štaflí

1,16 m

Vertikální výška jako štafle

1,7 m

Pracovní platforma: Výška při stání

0,93 m

Pracovní platforma: Pracovní výška

2,43 m

Pracovní platforma: Výškový dosah

2,93 m

Délka plošiny

1,44 m

Šířka plošiny

0,3 m

Přepravní rozměry

0,94 x 0,35 x 0,27 m

Hmotnost žebříku

13,1 kg

Hmotnost plošiny

4,2 kg

Normy

EN 131

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Wall protection plate for single ladder

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 p
Háček na kbelík

HÁK

Univerzální pro všechny žebříky s příčkami
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace